曜日別特売
A-18839 ダイヤモンドホイール マルチ マキタ 35803914

ダイヤモンドホイール マルチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(Φmm)105
穴径(Φmm)20
リング内径(Φmm)15
厚さ(mm)1.8
内容量1枚注文コード35803914品番A-18839
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ダイヤ層を柔らかめのボンドで固定。良好な切削感が得られます。

外径(Φmm)105厚さ(mm)1.8穴径(Φmm)20リング内径(Φmm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする