曜日別特売
A-00088 ダイヤモンドホイール 波型 マキタ 35803957

ダイヤモンドホイール 波型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード35803957品番A-00088
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

スリットがないため切断開始時のあたりがソフトで仕上がりも良好。粉塵の排出がスムーズ。

外径(Φmm)106厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)20リング内径(Φmm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする