※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しタイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ注文コード35823734品番CDQ2B16-10DMZ-M9BVL-XC36
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)
この商品はオートスイッチ種類・タイプ・ボディオプションなど42種類から選べます他の種類を見る