曜日別特売
No.650 養生職人 Denka(デンカ) 35828082

 

No.650 養生職人 Denka(デンカ) 35828082
No.650 養生職人 Denka(デンカ) 35828082
No.650 養生職人 Denka(デンカ) 35828082
No.650 養生職人 Denka(デンカ) 35828082

養生職人

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード35828082品番No.650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スパッと切れて、平滑面にピタッと貼れる。使いやすい養生テープです。
直線カット性。
特殊延伸フィルムを使用した開発基材のため、直線カット性に大変優れています。
トルエンを未使用。
粘着剤には、環境に配慮したアクリルエマルジョン(水系)を使用し、トルエンを使用していません。
シックハウス対策。
厚生労働省が室内濃度指針値を示した13物質を意図的に使用していません。
糊残りしにくい。
フローリング、ガラスなどの被着体に対して糊が残りにくい設計をしています。

テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.116粘着剤アクリル系粘着力2.3N/10mmタック(ボールNo.)16主な用途養生用引張強度(N/25mm)42.5引張強度(N/10mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35828082
2022-02-28
用途: 様々なところで
サービス業

粘着力があるのに、剥がれやすく、糊が残りにくい。一時期モノタロウ製品を使用しましたが、比較すると当商品の方が使用しやすい。10%OFFの日に購入しています。

対象商品 : 35828082
2020-10-14
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

糊が相手側につかず、とても仕上がりが良くできました。
大変満足です。

対象商品 : 35828082
2019-09-30
用途: 床養生、機械のメンテナンス
株式会社V-TEC

6メーカーの養生テープ(緑)を使用しましたが養生職人が探しもとめて来た物でした。文字も書きやすく、切れも良くささくれしない粘着力も弱くなく強くもなく丁度いい

1が参考にしています
対象商品 : 35828082
2014-06-13
用途: 梱包、仮止め、金属加工部品の傷防止

擦り傷防止のため、素地の金属製品に、安かったので別の養生テープを使ったところ、テープの繊維の後状の錆のようなものが発生したので、切り替えましたが、このテープだと大丈夫です。
 錆びのようなものが発生したものは、別用途(仮止め、梱包)に廻しました。
 欲を言うと、薄いのでクッション性には欠けますが、よく付いてなおかつはずし易いので、重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35828082
2012-12-05
用途: 建築設備工事時の床養生
建設業・工事業

以前パイオランを使ってはがす時に床材が剥離してしまって大変なことになりました。粘着力は強くなく、ちょうど良いと思います。リピートです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする