SMC
エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2BZ25~)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
作動方式
単動引込み
ポートねじの種類
Rc
注文コード
35831261
品番
CM2BZ25-25TZ1
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥5,881
販売価格(税別)
¥
5,346
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・ポートねじの種類
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
ストローク(mm)
25
取付支持形式
ボスカット基本形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
単動引込み
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.23
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
金具なし
揺動受け金具
なし
注意
オートスイッチ用磁石なし