※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B16-5DMZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・リード線・ポートねじの種類
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Mねじ
注文コード
35832222
品番
CDQ2B16-5DMZ-XC8
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ストローク(mm)
5
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
CADデータダウンロード