※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQ2B20-10+10DCZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
35837734
品番
CDQ2B20-10+10DCZ-J79SDPC-XC11
参考基準価格(税別)
¥28,490
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
10