※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQ2B20-7+14DCMZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
35857876
品番
CDQ2B20-7+14DCMZ-XC10
参考基準価格(税別)
¥16,060
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
ストロークS1(mm)
7
ストロークS2(mm)
14
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵