※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個作動方式(S) 単動 : 押出しポートねじの種類(-) M ねじオートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し注文コード35862067品番CDQ2B25-10SZ-L-M9NV
参考基準価格(税別)¥12,650販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
この商品は作動方式・ポートねじの種類・オートスイッチ種類など13種類から選べます他の種類を見る