※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQ2B25-13+28DMZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
35862356
品番
CDQ2B25-13+28DMZ-XC10
参考基準価格(税別)
¥18,260
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
25
ストロークS1(mm)
13
ストロークS2(mm)
28
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵