曜日別特売
0525014 ミクロスパーテル ステンレス製 サンダイヤ 35876635

ミクロスパーテル ステンレス製

(25件のレビュー)
取扱い終了
全長(mm)150
形状丸太
内容量1個注文コード35876635品番0525014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥240
材質SUS304全長(mm)150TGK品番419-50-45-14形状丸太先端寸法(mm)9×64柄幅(mm)3使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3587663505250147366160405250140525014 ミクロスパーテル ステンレス製 サンダイヤ 73661604ミクロスパーテル ステンレス製サンダイヤ1個
339
税込373
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02911081
2024-03-04
用途: 薬剤の取り出しに
みはし医院医療・福祉・介護関連業

底の深いビンの中から薬剤を、ごく少量取るのに使っています。この長さで、小さな匙のものはなかなかなく、以前はステンレス製のマドラーを使っていましたが、今は入手できないので、今回の製品で助かりました。反対側がスパチュラになっており、カドが少々とがっていますが、大きさ・長さといい、これしかないという商品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 73661613
2024-04-01
用途: 試薬や粉末、顆粒原料の計量作業時

スパーテルに強度を求める必要があるかは分かりませんが、非常に丈夫で曲がったりしないので安心です。

2が参考にしています
対象商品 : 02911063
2023-03-22
用途: 養蜂作業時
Farm&Factory

養蜂業です 専門的になります 巣脾(スヒ)の有蓋峰児の除去に使用 
ピンセットや自作工具を使用して来ましたが先端が微妙に曲がり窪みがあることで掻き出しが確実に手早く出来るようになりました ステンレス製で耐久性もあり 価格も安価 養蜂仲間にも薦めています

1が参考にしています
対象商品 : 02911072
2023-04-24
用途: 試薬の取り分け
サービス業

1本1本梱包されていて安心して使えます。匙と平のサイズや長さがちょうどいいです。

対象商品 : 02911054
2021-10-29
用途: 塗装作業
飲食業

少量を調色する際に、とても便利。
片方がスプーン状になっているので、一滴二滴を調整するのに都合が良い。

対象商品 : 02911054
2021-04-12
用途: 愛犬の薬を分包するため
その他業種

小さな錠剤を乳鉢で粉にして分包するため購入しました。はじめはスプーンの方で、残り少なくなったら反対側のヘラになった方で最後まですくって分包することができました。薬が無駄にならず買ってよかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 02911081
2020-07-27
用途: 苔テラリュウムのメンテナンス時
その他業種

細いモノは持っていたのでサイズの大きなものを購入してみました。
適材適所で使い分けが出来ていいと思います。
ヘラ上の部分の使い勝手がとてもいいです。

2020-03-10
用途: 混合ガソリン作成時
その他業種

ベスパのガスタンクにオイルを入れる時の撹拌に使います。もう少し太くても良かったですが先端がヘラ状になっているので良さそうです。長さも色々選べたので助かりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする