曜日別特売
BG320P2M4-530 PXベルト P2M形 椿本チエイン 35879067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BG320P2M4-530 PXベルト P2M形 椿本チエイン 35879067
BG320P2M4-530 PXベルト P2M形 椿本チエイン 35879067

PXベルト P2M形

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
ベルト幅(mm)
4
周長(mm)
320
注文コード
35879067
品番
BG320P2M4-530
参考基準価格(税別)¥569販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。
緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。
合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。
大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。
歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。
プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。

歯数
160
ベルト幅(mm)
4
周長(mm)
320
仕様
シナヤカ530仕様
材質
ゴム
タイプ
標準
種類
PXベルト
ピッチ(mm)
2
ベルト厚(mm)
1.3
ベルト形
P2M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35879846
2021-08-09
用途: 小型機械のベルト
T・Kオペレーション建設業・工事業

表記のサイズが外周なのか内周なのか不明でしたのが残念。

対象商品 : 35881054
2015-04-24
用途: 糸鋸盤に利用した
農・林・水産業

長さをmm単位でして欲しい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに要望をあげさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする