曜日別特売
FBW2560XR+480L RAIL スライドパック レール単体 FBW2560XR形 THK 35885394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBW2560XR+480L RAIL スライドパック レール単体 FBW2560XR形 THK 35885394
FBW2560XR+480L RAIL スライドパック レール単体 FBW2560XR形 THK 35885394
FBW2560XR+480L RAIL スライドパック レール単体 FBW2560XR形 THK 35885394

スライドパック レール単体 FBW2560XR形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ストローク(mm)408
内容量1本注文コード35885394品番FBW2560XR+480L RAIL
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

レール、取付けプレート、ストッパなどの部品に、オーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現
スライダ部を新設計することにより、従来品に比べ5dBA低騒音化を実現

寸法B(mm)3寸法G(mm)40寸法L(mm)480寸法N1(mm)5ストローク(mm)408本体質量(g)210許容荷重(N)(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする