FBW50110XRUU スライドパック FBW50110XR用スライダー THK 35885692

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBW50110XRUU スライドパック FBW50110XR用スライダー THK 35885692
FBW50110XRUU スライドパック FBW50110XR用スライダー THK 35885692

スライドパック FBW50110XR用スライダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質(取付プレート)SUS304、(ボール)SUS440C、(ボールケース)SPCE、(シール)NBR注文コード35885692品番FBW50110XRUU
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
すきま(mm)
垂直方向:0.03以下
水平方向:0.1以下
材質(取付プレート)SUS304、(ボール)SUS440C、(ボールケース)SPCE、(シール)NBR仕様シール付厚さ(mm)レール板/2.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする