曜日別特売
FBL51H+457L スライドレール FBL51H形 THK 35886243

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBL51H+457L スライドレール FBL51H形 THK 35886243
FBL51H+457L スライドレール FBL51H形 THK 35886243
FBL51H+457L スライドレール FBL51H形 THK 35886243
FBL51H+457L スライドレール FBL51H形 THK 35886243

スライドレール FBL51H形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本ストローク(mm)483注文コード35886243品番FBL51H+457L
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ロングストローク可能な3レールのダブルスライドタイプは、最も厚みが薄く、作用荷重が大きい箇所でも省スペースで使用できる

寸法A(mm)127寸法B(mm)279.4寸法C(mm)406.4寸法D(mm)127寸法E(mm)292.1寸法F(mm)393.7寸法G(mm)419.1寸法L(mm)457寸法S(mm)483種類スライド形ストローク(mm)483レール長さ(mm)457定格荷重(N)730/組段数3質量(kg)2.26/組精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm取付穴数インナーレール4、アウトレール6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※許容荷重、質量は製品2本を1組としたときの値になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする