曜日別特売
CDQ2B32-30DFMZ-M9NL-XC36 CD Series(CDQ2B32-30DFMZ) SMC 35905363

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2B32-30DFMZ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
35905363
品番
CDQ2B32-30DFMZ-M9NL-XC36
参考基準価格(税別)¥19,640販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ストローク(mm)
30
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(FM) ヘッド側インロー付ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする