椿本チエイン
PXプーリ P5M形
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
歯数・形状・適合ベルト幅
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
歯数
40
形状
BF
適合ベルト幅(mm)
15
注文コード
35911084
品番
PT40P5M15BF
参考基準価格(税別)
¥5,930
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ピッチ径(Dp)(Φmm)
63.66
寸法BL(mm)
33
寸法Bw(mm)
21
フランジ外径Df(Φmm)
67
寸法Do(mm)
62.52
フランジ内径df(Φmm)
56
ハブ直径Dh(Φmm)
48
最小軸穴径d(Φmm)
12
最大軸穴径d(Φmm)
32
歯数
40
形状
BF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
15
フランジ
PTSF10670560
フランジ厚(mm)
1
注意
※最小軸穴径に対し、実際の下穴径は-1mmの製品になります。