曜日別特売
CDQ2B32-40DZ-LD CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-40DZ) SMC 35914892

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-40DZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個タイプ(-) 空気圧タイプ注文コード35914892品番CDQ2B32-40DZ-LD
参考基準価格(税別)¥13,310販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)40タイプ(-) 空気圧タイプ取付ボルト(L) 同梱磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端金具(D) 簡易ジョイントA形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする