曜日別特売
BG4400UP8M15-HC ウルトラPXベルト UP8M形 椿本チエイン 35920482

ウルトラPXベルト UP8M形

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1本ベルト幅(mm)15周長(mm)4400注文コード35920482品番BG4400UP8M15-HC
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。
PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。
高精度
運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。
クリーン
摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。
青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。

歯数550ベルト幅(mm)15材質ゴム種類PXベルト周長(mm)4400タイプHC仕様ピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5ベルト形UP8M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする