CDQ2B32-5SZ-M9BVL CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B32-5SZ) SMC 35926065

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B32-5SZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個作動方式(S) 単動 : 押出しポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BV注文コード35926065品番CDQ2B32-5SZ-M9BVL
参考基準価格(税別)¥15,730販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式(S) 単動 : 押出しストローク(mm)5リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2 pcs
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする