BG1344UP14M80-HC ウルトラPXベルト UP14M形 椿本チエイン 35926676

ウルトラPXベルト UP14M形

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
ベルト幅(mm)80
周長(mm)1344
1344
1120
1246
1540
1680
1736
1778
1806
1890
1960
2002
2100
2240
2310
2380
2450
2590
2660
2800
3150
3360
3500
3850
4004
4508
1190
1400
1610
1652
歯数96
96
80
89
110
120
124
127
129
135
140
143
150
160
165
170
175
185
190
200
225
240
250
275
286
322
85
100
115
118
内容量1本注文コード35926676品番BG1344UP14M80-HC
参考基準価格(税別)¥78,900販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。
PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。
高精度
運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。
クリーン
摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。
青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。

歯数
96
ベルト幅(mm)
80
周長(mm)
1344
材質
ゴム
タイプ
HC仕様
種類
PXベルト
ピッチ(mm)
14
ベルト厚(mm)
8.4
ベルト形
UP14M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする