曜日別特売
CDQ2B32F-5SZ-M9NVS CD Series(CDQ2B32F) SMC 35934526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2B32F)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)5作動方式(S) 単動 : 押出し注文コード35934526品番CDQ2B32F-5SZ-M9NVS
参考基準価格(税別)¥12,760販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式(S) 単動 : 押出しストローク(mm)5リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形オートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(S) 1 pc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする