曜日別特売
CDQ2B32TFR-40DZ-M9BALS CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B32TFR) SMC 35940564

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B32TFR)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)40注文コード35940564品番CDQ2B32TFR-40DZ-M9BALS
参考基準価格(税別)¥18,480販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)40リード線(m)(L) 3材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする