曜日別特売
CDQ2B32V-30DMZ-M9NAL CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B32V) SMC 35941946

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B32V)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NA注文コード35941946品番CDQ2B32V-30DMZ-M9NAL
参考基準価格(税別)¥24,310販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)30リード線(m)(L) 3材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする