曜日別特売
CDQ2B40-10+0DZ-M9BWM-XC11 CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-10+0DZ) SMC 35942822

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-10+0DZ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
35942822
品番
CDQ2B40-10+0DZ-M9BWM-XC11
参考基準価格(税別)¥35,040販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
チューブ内径(Φmm)
40
ストロークS2(mm)
0
ストロークS1(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする