曜日別特売
CDQ2B40-10SZ-L CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B40-10SZ) SMC 35948422

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B40-10SZ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし仕様2山クレビス用ピン/2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り注文コード35948422品番CDQ2B40-10SZ-L
参考基準価格(税別)¥11,060販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
チューブ内径(Φmm)40ストローク標準ストローク作動方式(S) 単動 : 押出しオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし仕様2山クレビス用ピン/2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入りストローク(mm)10ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)取付ボルト(L) 取付ボルト同梱磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端金具(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする