※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はオートスイッチ種類・リード線・ボディオプションなど106種類から選べます他の種類を見る 内容量1個オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しリード線(m)(-) 0.5ボディオプション(M) ロッド先端おねじ注文コード35960216品番CDQ2B40-25DMZ-M9B-XC89
参考基準価格(税別)¥19,580販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)