曜日別特売
CDQ2B40-30+0DZ-M9B-XC11 CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-30+0DZ) SMC 35961957

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-30+0DZ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
リード線(m)(-) 0.5
オートスイッチ種類M9B
内容量1個注文コード35961957品番CDQ2B40-30+0DZ-M9B-XC11
参考基準価格(税別)¥35,700販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
チューブ内径(Φmm)40ストロークS2(mm)0ストロークS1(mm)30作動方式複動片ロッドリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする