曜日別特売
M62 VベルトM形(スタンダード) 三ツ星ベルト 35969306

VベルトM形(スタンダード)

(112件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード35969306品番M62
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,520

使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

ベルト上幅(mm)10.0ベルト高さ(mm)5.5有効外周長さ(inch)62長さ(mm)1575タイプスタンダード種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~+70角度(°)40電気抵抗値50MΩ以上JIS規格標準以外材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)50ベルト形M

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35969306M6235970207RM62M62 Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルト 35970207Vベルト M形 レッド三ツ星ベルト1本
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:112
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35266883
2020-05-18
用途: 機械修理時

バンドーと同様にメーカー品ですので期待通りの品質でした。

対象商品 : 09245372
2020-04-13
用途: 三洋の洗濯機に使用しています。
建設業・工事業

古いベルトの時はきゅきゅうなって本体も寿命かとおもったのですが、ベルト交換したら音も静かになって新品に戻った感じです。

対象商品 : 09245591
2020-01-10
用途: 工業用ミシンベルト

価格が安く、1本から発注できるので便利です
M33~M55まで1インチ事に準備しています
黒い粉は、出ますが問題にしておりません。しばらくして、伸びますが、価格的に、仕方ないですね

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 09245372
2019-12-23
用途: 洗濯機修理
製造業

27年前の洗濯機が電気系統は壊れてなく洗いが弱いので新品を買い換えを検討していましたが、ベルトが伸びてるのが分かり交換しました。
今までの勢いと全然違って良く洗えるようになって満足しています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 09245372
2019-12-15
用途: 洗濯機のVベルト交換
製造業

同じサイズなので問題無く交換
商品より送料の方が高く成った、安くする方法がナイモノカ模索中です

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 09245372
2019-12-09
用途: 洗濯機修理
マハロ ホヌ ダイバーズサービス業

迅速な対応に感心して満足、
ベルト寸法に不安があり、寸法違いを2種類取ったが良質なベルトのため次回他の修理に対応可能と思われる。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 09245372
2019-11-25
用途: 洗濯機
中前建設

配達後すぐに取り付けしました。それで洗濯をしましたらベルトが滑らなくてスムーズに回転して、非常に満足しています。

対象商品 : 35266856
2019-09-22
用途: 試作品の設計時
その他業種

幅広い仕様のベルトを取りそろえており、選択範囲が広く設計の自由度が増す。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする