※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)25作動方式単動押込みポートねじの種類Rc注文コード35980835品番CM2T20-25SZ1-Q
参考基準価格(税別)¥7,920販売価格(税込)¥7,841販売価格(税別)
この商品はストローク・作動方式・ポートねじの種類など360種類から選べます他の種類を見る ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加