※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B40-6TMZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
オートスイッチ種類
M9BV
(-) オートスイッチなし
M9BV
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35983316
品番
CDQ2B40-6TMZ-M9BV
参考基準価格(税別)
¥17,710
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
(T) 単動 : 引込み
ストローク(mm)
6
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BV
オートスイッチ追記号
(-) 2 pcs
CADデータダウンロード