※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B50-25+0DCMZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
36008175
品番
CDQ2B50-25+0DCMZ-XC11
参考基準価格(税別)
¥42,630
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークS1(mm)
25
ストロークS2(mm)
0
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード