曜日別特売
CDQ2B50-25+75DCMZ-M9PW-X636 CD Series(CDQ2B50-25+75DCMZ) SMC 36008814

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2B50-25+75DCMZ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード36008814品番CDQ2B50-25+75DCMZ-M9PW-X636
参考基準価格(税別)¥87,620販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
チューブ内径(Φmm)50ストロークS2(mm)75ストロークS1(mm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする