※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-25DFCMZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
リード線(m)
(-) 0.5
(L) 3
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9B
A93
M9B
M9NW
M9N
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36009882
品番
CDQ2B50-25DFCMZ-M9B
参考基準価格(税別)
¥20,520
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
タイプ
(-) 空気圧タイプ
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード