※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQ2B50-30+15DCMZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36011964
品番
CDQ2B50-30+15DCMZ-M9BL-XC10
参考基準価格(税別)
¥40,480
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ストロークS1(mm)
30
ストロークS2(mm)
15
CADデータダウンロード