5M580 ポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト 36015192

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5M580 ポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト 36015192
5M580 ポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト 36015192

ポリマックスベルト 5M形

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
有効長(mm)580
580
280
290
300
307
315
325
335
345
355
365
375
387
400
412
425
437
450
462
475
487
500
515
530
545
560
600
615
630
650
670
690
710
730
750
775
800
805
825
850
875
900
925
950
975
1000
1030
1060
1090
1120
1150
1180
1220
1250
1280
1320
1360
1400
1450
1500
1850
内容量1本注文コード36015192品番5M580
参考基準価格(税別)¥2,390販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。
摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。
心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。

ベルト上幅(mm)5ベルト高さ(mm)3有効長(mm)580種類ポリマックスベルト寸法a(mm)5角度(°)60寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形5M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-02
用途: 旋盤のベルト(予備)
平杉整骨院医療・福祉・介護関連業

卓上旋盤100Vは過負荷を懸けると破断しやすく、その間作業が止まります。予備は持っておかなければならないです。

対象商品 : 36015165
2026-02-11
用途: 機械の修理に交換しました
製造業

サイズもピッタリでした。すぐに届いてたので非常に助かりました。

対象商品 : 36015043
2023-02-23
用途: 卓上旋盤の駆動用
茶花飲食業

探し探しやっと手に入りました。
この様なレア物を扱って頂き助かります。

対象商品 : 36015253
2023-05-01
用途: 削り加工機のメンテナンス時
メガネのムラタ卸売・小売業

長さ、幅もピッタリで問題ありませんでした。探して無かったので満足しています。発送連絡から入荷までだいぶ日数がかかりました。

対象商品 : 36015043
2022-10-08
用途: 小型旋盤使用

外国製の小型旋盤に使用出来る駆動ベルトです。金属切削時で刃物に負荷が掛かる削り方をしているとベルトにも負荷がかかり突然切れます。常に1本・2本のストックを手元に置いておくと安心です。もちろん商品は信用出来るメーカーなので問題はありません。

対象商品 : 36015192
2022-11-16
用途: レンズ加工機
卸売・小売業

このようなレアな部品が揃っているのが大変助かります。以前より値上がりしていましたが2度目の購入です。

対象商品 : 36015271
2022-09-15
用途: 包装機の駆動ベルト
株式会社 双葉

地元のホームセンターなどで、売っていないものなので、助かりました。

対象商品 : 36015034
2021-09-16
用途: 機械の変速ベルト
電気・ガス・熱供給・水道業

某社の廃盤15年のフライス盤用に。社長が忘れたのか、買ったのだと一段短い。ので10mm20mmと長いの注文しました。しっかりしたベルトですよ。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする