曜日別特売
MKH-90G ハーフキッチン ニッサンハロー 36029804

※図面は右水槽で、フラット(コンロ無)仕様です

ハーフキッチン

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
タイプガス(13A)、シングルレバー混合水栓共
ガス(13A)、シングルレバー混合水栓共
100V プレートヒーター、シングルレバー混合水栓共
200V プレートヒーター、シングルレバー混合水栓共
100V IHヒーター、シングルレバー混合水栓共
200V IHヒーター、シングルレバー混合水栓共
フラット(コンロ無)、シングルレバー混合水栓共
ガス(LPG)、シングルレバー混合水栓共
シンク位置
間口(mm)900
間口W×奥行D×高さH(mm)900×550×850(+45立上り)
内容量1台注文コード36029804品番MKH-90G
参考基準価格(税別)¥196,800販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
間口W×奥行D×高さH(mm)900×550×850(+45立上り)間口(mm)900タイプガス(13A)、シングルレバー混合水栓共シンク位置高さ(mm)850(+45立上り)奥行(mm)550RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※現場等、場所によっては配送できない地域がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配送する道のりが狭い場合、配送不可又は別途チャーター費用が発生する場合がございます。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき11,040/税込12,144
沖縄地方数量1につき14,490/税込15,939
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: リフォーム
有限会社マイコ不動産業

オーナー様、入居者様に大好評です。リフォームの要になっております。

対象商品 : 36029795
2020-05-09
用途: 賃貸マンション用
建設業・工事業

今までアイオ、マイセットを使ってきたが商品は、こちらの方がいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 36029883
2013-03-05
用途: 事務所のキッチン

値段がもう少し安いと、賃貸マンション等に使えるのですが・・・

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする