150-3V-2-P1 マックスターウエッジプーリ 3V 三ツ星ベルト 36034257

マックスターウエッジプーリ 3V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
溝数2
外径(Do)(Φmm)151
内容量1個注文コード36034257品番150-3V-2-P1
参考基準価格(税別)¥11,570販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。
軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。
ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。
軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。

外径(Do)(Φmm)151ピッチ径(Dp)(Φmm)148.8寸法C(mm)-ボス径Db(mm)80内径Di(mm)120寸法E(mm)5.5寸法G(mm)15.9寸法H(mm)76.2寸法L(mm)49.2寸法OL(mm)55.4寸法P(mm)21.9寸法X(mm)34質量(kg)5.7(ブッシュを除く)タイプ5種類ウエッジプーリ溝数2GD2(kg・m2)0.049(ブッシュを除く)有効径(Φmm)150適合ブッシングP1
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする