三ツ星ベルト
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅12.7mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)
209.3
203.2
205.23
207.26
209.3
213.36
215.39
219.46
221.49
223.52
歯数
103
100
101
102
103
105
106
108
109
110
全210種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36046981
品番
B103MXL12.7G
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形
MXL
ベルト幅(mm)
12.7
歯数
103
歯ピッチ(mm)
2.032
ベルトピッチ周長(mm)
209.3
材質(ベルト)
クロロプレンゴム
高さ(mm)
1.11
タイプ
Gタイプ、標準
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
6