B123MXL12.7G タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅12.7mm 三ツ星ベルト 36047121

タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅12.7mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ベルトピッチ周長(mm)249.94
歯数123
内容量1本注文コード36047121品番B123MXL12.7G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,430

一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形MXLベルト幅(mm)12.7歯数123歯ピッチ(mm)2.032ベルトピッチ周長(mm)249.94材質(ベルト)クロロプレンゴム高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36047121B123MXL12.7G47865027123MXL12.7B123MXL12.7G タイミングベルト MXL形12.7(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47865027タイミングベルト MXL形12.7(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする