三ツ星ベルト
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅12.7mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ベルトピッチ周長(mm)
268.22
203.2
205.23
207.26
209.3
213.36
215.39
219.46
221.49
223.52
歯数
132
100
101
102
103
105
106
108
109
110
全210種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36047207
品番
B132MXL12.7G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,580
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形
MXL
ベルト幅(mm)
12.7
歯数
132
歯ピッチ(mm)
2.032
ベルトピッチ周長(mm)
268.22
材質(ベルト)
クロロプレンゴム
高さ(mm)
1.11
タイプ
Gタイプ、標準
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36047207
B132MXL12.7G
47865851
132MXL12.7
タイミングベルト MXL形12.7(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト
1個
¥
949
税込
¥
1,044
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です