※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQ2B63-20+5DZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36050918
品番
CDQ2B63-20+5DZ-M9B3-XC11
参考基準価格(税別)
¥56,270
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
ストロークS2(mm)
5
ストロークS1(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵