曜日別特売
CDQ2B63-25+25DZ-M9NV3-XC11 CD Series(CDQ2B63-25+25DZ) SMC 36053946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2B63-25+25DZ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
36053946
品番
CDQ2B63-25+25DZ-M9NV3-XC11
参考基準価格(税別)¥60,610販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
チューブ内径(Φmm)
63
ストロークS2(mm)
25
ストロークS1(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする