曜日別特売
CDQ2B63-25+50DMZ-A93L-XC10 CD Series(CDQ2B63-25+50DMZ) SMC 36054068

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2B63-25+50DMZ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード36054068品番CDQ2B63-25+50DMZ-A93L-XC10
参考基準価格(税別)¥45,870販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
チューブ内径(Φmm)63ストロークS1(mm)25ストロークS2(mm)50作動方式複動片ロッドボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする