G0082 エプトシーラー 窓・サッシ用気密パッキン ニトムズ 36058617

エプトシーラー 窓・サッシ用気密パッキン

(32件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)30
内容量1巻注文コード36058617品番G0082
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。
「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。
ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。
ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
窓・サッシ周りの気密・防水に
気密シートの補助材として
コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に
各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に
テープ幅(mm)30テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)5基材EPDM粘着剤アクリル系粘着力4.6N/10mm、9.2N/20mmトラスコ品番362-1219質量(g)238主な用途窓・サッシ用粘着力(N/10mm)4.6粘着力(N/20mm)9.2引張強度(N/cm2)8.0剥離紙あり特性気密防水、断熱性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: 石油ストーブ等の修理の時

給湯器やストーブの修理時に使用してます。非常に重宝してます。

1が参考にしています
2023-12-09
用途: サッシと窓の隙間に使用
その他業種

15ミリ幅がぴったりでした。
付けると付けないでは段違いに気密がよくなりました。

2が参考にしています
対象商品 : 36058601
2022-12-28
用途: 車のドアの内張りの部分に使用
建設業・工事業

ビビり音が抑えられスピーカーの音も良くなった気がします。
この金額でここまで変われば充分です。

対象商品 : 36058601
2022-01-29
用途: サッシなどの隙間風、防寒対策

冬のサッシからの隙間風が気になりこの商品が最適でした。10mってホームセンターでもなかなか取扱っていないので助かりました。しっとりした低反発感がとても良いですね。今度は幅広タイプも購入したいです。

対象商品 : 36058617
2022-03-16
用途: ドアのすきま風止め
有限会社古川輪業自動車・二輪車・自転車関連業

部屋のドアの建付けが悪く隙間に貼った。柔らかくてすきま風もだいぶ止まり閉めたときの音も静かになった

2が参考にしています
対象商品 : 36058601
2021-07-09
用途: 屋内木製ドア用パッキン
その他業種

薄さ3mm位のパッキンを探しておりこちらを見つけました。弾力がありちょうど良く収まりました。作業しやすく良い商品です。

対象商品 : 36058601
2022-02-11
用途: 隙間を埋めるために購入し、使いやすいし良かったです!
その他業種

量販店にはこの長さが売っていなかったから購入して良かったです

対象商品 : 36058601
2020-03-10
用途: 隙間用テープとして使用

通常の隙間用テープと違い、しっとりした感じ、低反発・・・のような、なので戸を閉めた時の感触が気持ちいい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする