曜日別特売
SBW エースクロスSBW 光洋化学 36060132

SBW エースクロスSBW 光洋化学 36060132
SBW エースクロスSBW 光洋化学 36060132

エースクロスSBW

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)50
内容量1巻注文コード36060132品番SBW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)

用途
気密防水用
サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修など
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.23基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系粘着力29.4N/25mm、11.7N/10mmトラスコ品番419-5337質量(g)360タイプ両面粘着力(N/10mm)11.7粘着力(N/25mm)29.4剥離紙あり粘着タイプ強力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36060132
2024-01-29
用途: 遮熱シート貼り

手で切れるし手が汚れないのが良い。改善する必要は無し。

対象商品 : 36060132
2021-08-27
用途: 建築工事
建設業・工事業

防水紙貼り付けで使用。
粘着力があり、しっかり貼り付けでき、手でカット出来る。
ただ、貼り付けするときに、側面にはりつけてあるグリーンのテープが、邪魔。

対象商品 : 36060132
2018-09-14
用途: トタン板の釘を刺した所に上から補修 テープとしての使用
運輸・通信業

このテープの粘着さは凄いですね。ここんとこ台風が去ってもゲリラ豪雨
で雨の降りかた 半端ねぇ~って感じです!屋根の補修で釘と隙間に貼って置いたところ雨漏れがピタと止まりました。まだ他にも使用ができると思いもう一本買って良かったです。

対象商品 : 36060132
2017-08-10
用途: 屋上の防水
アズマ金型

塩ビシートでの防水に使用しましたが非常に耐久性のある商品だと思います。雨漏りがぴたっと止まりました。

対象商品 : 36060132
2016-07-08
用途: シートつなぎ目
株式会社セキヤ設備電気・ガス・熱供給・水道業

商品は最高です。あと価格がもう少し安いと助かります。

対象商品 : 36060132
2014-02-21
用途: ボード貼り付け

非常に良好

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする