曜日別特売
P25H200B タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 36065924

P25H200B タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 36065924
P25H200B タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト 36065924

タイミングプーリ H形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個呼び幅200歯数25注文コード36065924品番P25H200B
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
寸法D(Φmm)74寸法E(mm)-寸法G(mm)-寸法H(mm)2.5寸法K(mm)15寸法LA(mm)59寸法LB(mm)74寸法LW(mm)-外径O.D.(Φmm)99.69寸法W(mm)54最小軸穴径d(Φmm)25最大軸穴径d(Φmm)50適合フランジ外径D(mm)108適合フランジ内径P(mm)84適合フランジ厚t(mm)1.6歯数25呼び幅(mm)50.8呼び幅200材質鋼材形状B形種類タイミングプーリ適合フランジF-1610884概略質量(kg)3.6ピッチ径(Φmm)101.06
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする