曜日別特売
CDQ2B63-65+35DCZ-XC10 CD Series(CDQ2B63-65+35DCZ) SMC 36070834

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2B63-65+35DCZ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード36070834品番CDQ2B63-65+35DCZ-XC10
参考基準価格(税別)¥46,480販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
チューブ内径(Φmm)63ストロークS2(mm)35ストロークS1(mm)65作動方式複動片ロッドボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする