※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQ2B63-80+50DCMZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36075016
品番
CDQ2B63-80+50DCMZ-A93L-XC10
参考基準価格(税別)
¥55,220
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ストロークS1(mm)
80
ストロークS2(mm)
50
CADデータダウンロード