※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQ2B63M)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・ボディオプション
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
注文コード
36076678
品番
CDQ2B63M-10DMZ
参考基準価格(税別)
¥19,310
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
10
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード